Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1,6 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, 361 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246139
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAHBE-8258
EAN/GTIN:
     5059040002579
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 1,6 mm
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 361 mm
Höhensicher = Ja

Schlitzschraubendreher Bahco Ergo - Serie TAH. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen Bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
1,6 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
361 mm
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, 1246139, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, TAHBE8258, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 29,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,67*
€ 29,53*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,61*
€ 29,90*
€ 5,90*
ab € 20,31*
€ 31,10*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.