Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1336192 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150131549 |
| |
|
| | |
| - Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
- Fertigung nach Kundenvorgabe
- T = Tiefe Innensechskant
- Antrieb: DIN 3121-H 40, ISO 1174
- Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 4 1/4 | Antriebsvierkant: | 1 1/2 | Antriebsform: | Vierkant | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Außendurchmesser: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant sw 4 1/2, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Bahco, 1-1/2", Kraft-Steckschlüssel-Einsatz,, lang,, Sechskant,, 4-1/4", |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 507,27* | € 589,92* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 489,54* | € 595,61* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,31* | € 600,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|