Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Original 7090 OB SRC Gr. 35 mint/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Original 7090 OB SRC Gr. 35 mint/weiß
Abeba Clog Original 7090 OB SRC Gr. 35 mint/weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1328201
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7090-35
EAN/GTIN:
     4042035882394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Original 7090 OB SRC 

Ausführung:
  • CE,EN ISO 20347:2012, OB SRC FO
  • Obermaterial Glattleder perforiert
  • rutschhemmende Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Decksohle Leder
  • Farbe: mint/weiß

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
35
Sicherheitsklasse:
OB
Farbe:
mint/weiß
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Leder
Gewicht:
425 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 36,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 36,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 40,68*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 46,87*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.