| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1256279 Herst.-Nr.: 5099F03S EAN/GTIN: 4250484240065 |
| | |
|
| | |
| Klassisches Molton-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 89% Baumwolle, 11% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeignet - breites Größenangebot von XS – 5XL - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | sports grey | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Material: | 89% Baumwolle / 11% Viskose | Form: | langarm | Gewicht: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,78* | € 27,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,48* | € 28,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 28,05* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 19,43* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|