| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35E5099F-878-S Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: E5099-878-S EAN/GTIN: 4250484240065 |
| |
|
| | |
| Men Sweater 100, Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320 g/m²
- Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum - ringgesponnene, gekämmte Baumwolle, Farbe Sports grey, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herren-sweatshirt s, 100, E5099, Men, Modell, Promodoro, Sweater, Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,78* | € 27,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,48* | € 28,01* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 28,05* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,43* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|