Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Milwaukee Hydraulischer 35-mm-Akku-Kabelschneider M18 ONEHCC-0C ACSR SET, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252855
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464303
EAN/GTIN:
     4058546222482
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
FORCE LOGIC hydraulischer 53-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek
Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
Dieses Gerät bietet Lösungen zum Schneiden von ACSR-Kabeln, Stahldraht, feindrähtigen Leitern sowie Kupfer- und Aluminium-Kabeln
Schneller Wechsel zwischen Anwendungswerkzeugen ermöglicht eine Umrüstung in weniger als 15 Sekunden
In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Transportkoffer
  • ACSR Schneidbacke
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Li-ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Spannung:
18
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, milwaukee kabelschere, kabelschere, Milwaukee, Hydraulischer, 35-mm-Akku-Kabelschneider, M18, ONEHCC-0C, ACSR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 963,92*
€ 1.016,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 973,13*
€ 1.024,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,10*
€ 1.064,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.017,95*
€ 1.067,30*
€ 5,95*
ab € 1.020,48*
€ 1.073,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,30*
€ 1.270,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,94*
€ 1.256,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,03*
€ 1.234,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,27*
€ 1.218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,95*
€ 1.211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.