Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 43 rot /schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 43 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 43 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 43 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 43 rot /schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1234335
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     434343
EAN/GTIN:
     9120098032279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- VELOURSLEDER aus Kernspalt, HYDROPHOBIERT, durchgefärbt, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - Brandsohle aus vegetabil gegerbtem Leder, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR) - öl- & benzinfest (FO) - antistatisch (A) - kälteisoliert (CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C (HRO) - hhöchste Rutschhemmung (SRC) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - Größe 38 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10,5
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,08*
€ 171,59*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 177,27*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,27*
€ 210,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,85*
€ 200,93
pro Paar
ab 4 Paar
€ 167,98*
€ 199,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,11*
€ 189,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,53*
€ 181,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,28*
€ 165,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.