Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Hazet Handpumpe, mit Teleskop-Saugrohr
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1170326
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2163-1
EAN/GTIN:
     4000896172771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
  • Passend für 50 bis 200 Liter Fässer
  • Metall Teleskop-Saugrohr 450 bis 860 mm ausziehbar
  • Grundkörper aus verzinktem Stahl
  • R 2″ und R 1.1⁄2″ Fass-Adapter
  • Abnehmbarer, gebogener Metallauslauf
  • Förderleistung: circa 0,35 Liter / Hub bzw. 16 l/Min.
  • Gewicht: 2,2 kg

Achtung: nicht zur Förderung von Benzin geeignet

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2200
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr, Hazet, Handpumpe,, mit, Teleskop-Saugrohr
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 50,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 56,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 56,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,13*
€ 57,16*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.