Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Handpumpe ∙ mit Teleskop-Saugrohr 2163-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2163-1
2163-1
2163-1
2163-1
2163-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2163-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2163-1
EAN/GTIN:
     4000896172771
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
  • Für 50 bis 200 Liter Fässer
  • Teleskop-Saugrohr (Metall) 450 bis 860 mm ausziehbar
  • Grundkörper aus verzinktem Stahl
  • R 2″ und R 1.12″ Fass-Adapter
  • Abnehmbarer, gebogener Metallauslauf
  • Förderleistung: circa 0,35 Liter / Hub bzw. 16 l/min.
  • Gewicht: 2,2 kg

Achtung: nicht zur Förderung von Benzin geeignet

  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Öldienst | Zubehör | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Handpumpe | Öldienst | Zubehör | Wartung | Pflege | 2163-1
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Produktgruppe:
2163
Netto-Gewicht (kg):
2.2 kg
Produktempfehlung:
199-3 | 2162-1 | 2162M | 198-4 | 197-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27301205
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr, Hydraulikhandpumpe, Lager- und Betriebseinrichtung,Förderanlage,Hebegerät,Kippgerät,Hebewerkzeug (Hydraulisch),Handpumpe (Hydraulisch)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.