Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Innen T
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1169381
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-138/77
EAN/GTIN:
     4000896151875
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.91 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 77
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
77
Abtriebsform:
Außensechskant
Kassettenbreite:
392
Antriebsform:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
77
Verwendung:
Steckschlüssel
Gewicht:
5910
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,58*
€ 641,98*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 597,18*
€ 648,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,09*
€ 661,66*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 577,09*
€ 662,36*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 646,82*
€ 701,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,05*
€ 824,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,60*
€ 794,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,03*
€ 779,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,82*
€ 769,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.