Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 163-138/77 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-138/77
163-138/77
163-138/77
163-138/77
Artikel-Nr.:
     1156-163-138/77
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-138/77
EAN/GTIN:
     4000896151875
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.91 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 77
Weitere Informationen:
CrossReference:
2005 CT2-D 20
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 2005 CT2-D 20 | 163-138/77
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
77
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
5.91 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Lieferumfang:
850-4 | 850-5 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-14 | 850LG-4 | 850LG-5 | 850LG-5.5 | 850LG-6 | 850LG-7 | 850LG-8 | 850LG-9 | 850LG-10 | 850LG-11 | 850LG-12 | 850LG-13 | 858-1 | 863HP | 865 | 866U | 867-2 | 868 | 869 | 8501-3 | 8501-4 | 8501-5 | 8501-6 | 8501-8 | 8503-0.6X3.5 | 8503-1X5.5 | 8503-1.2X8 | 8506-PH1 | 8506-PH2 | 8507-PZ1 | 8507-PZ2 | 900-10 | 900-11 | 900-12 | 900-13 | 900-14 | 900-15 | 900-16 | 900-17 | 900-18 | 900-19 | 900-20 | 900-21 | 900-22 | 900-24 | 900-27 | 900-30 | 900-32 | 903SLG-17 | 903SLG-19 | 915 | 916HP | 917-5 | 918-10 | 919-1 | 920 | 958-1 | 958-2 | 986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil | Innen Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Schlitz Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-138L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, 6kant steckschlüssel, 6kt-steckschlüssel aussen, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,08*
€ 641,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 587,14*
€ 641,46*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 597,93*
€ 647,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,20*
€ 660,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 596,48*
€ 661,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,78*
€ 770,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,45*
€ 764,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,82*
€ 720,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,93*
€ 711,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.