Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 ESD SRC DGUV Gr.43 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1155244
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348227824
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz Secura Sicherheitswinterstiefel Grönland S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV
  • Schutzkappe: Stahl
  • Weite: 10
  • Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
  • Obermaterial: Glattleder
  • Futter: Weblammfell
  • Einlegesohle: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
  • Sohle: Echtleder-Brandsohle
  • Metallfrei: nein
  • Gewicht: 980g/Gr. 42
Besonderheiten: geschlossene Lasche, seitlicher Reißverschluss, Anziehschlaufe

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
NB
Farbe:
schwarz/blau
Schutzkappe:
Stahl
Ausführung:
Winterstiefel
Material:
Leder
Gewicht:
980 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,56*
€ 144,04*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 150,20*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,20*
€ 178,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,03*
€ 170,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,97*
€ 157,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,04*
€ 149,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.