Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Forum Entgratfräser NC Ø 6527 VHM 8 mm 120G TiALN
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1026988
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944588
EAN/GTIN:
     4317784944588
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 120° 8mm
entgratfräser forum
Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, 120°, TiAIN-beschichtet • VHM • Typ N • Werksnorm • Zum Entgraten und Anfasen von Kanten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser, Forum, NC, Ø, 6527, VHM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 25,73*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,85*
€ 4,80*
ab € 21,13*
€ 28,51*
€ 4,80*
ab € 21,28*
€ 28,51*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.