| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1013677 Herst.-Nr.: 4317784742344 EAN/GTIN: 4317784742344 |
| |
|
| | |
| VHM-Mini-Schaftfräser, AlTiN+ • Ausführung extra kurz • VHM • Werksnorm • Drallwinkel 30° • Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, universelle Bearbeitung • Schneidenanzahl 3 • Schaft DIN 6535-HB • Mit Zentrumsschnitt • Trockenbearbeitung möglich • Mit Spannfläche nach DIN 6535 HB Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 mm | Arbeitslänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Schaftdurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 12mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fortis, VHM-Mini-Schaftfräser, Z3, AlTiN+, HB120, mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,98* | € 30,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,96* | € 30,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,96* | € 31,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,33* | € 31,24* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 25,63* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|