Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stehleiter Nova B 2x4 Stufen Leiterlänge 0,91 m Arbeitshöhe 2,30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Stehleiter Nova B 2x4 Stufen Leiterlänge 0,91 m Arbeitshöhe 2,30 m
ZARGES Stehleiter Nova B 2x4 Stufen Leiterlänge 0,91 m Arbeitshöhe 2,30 m
ZARGES Stehleiter Nova B 2x4 Stufen Leiterlänge 0,91 m Arbeitshöhe 2,30 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-99872
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42464
EAN/GTIN:
     4003866424641
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: dauerhaft gebördelt • Stufenprofil: geschlossen, mit integriertem Führungsrohr • Robuste Stahlscharniere • Spreizsicherung: hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht der Norm EN 131 professional
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Stufenstehleiter
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
2,3 m
Länge:
0,91 m
Breite:
470 mm
Gewicht:
8,1 kg
Anzahl Stufen:
8
Stufentiefe:
80 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 146,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 156,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 156,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 161,59*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,58*
€ 208,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.