Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Duo-System schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Papierkorb Duo-System schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     7NBYA-59724
Herst.-Nr.:
     4012086052015
EAN/GTIN:
     4012086052015
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Systempapierkorb Modell the double • Material: Kunststoff • Mit umlaufendem Griffrand und Deckel Hinweis: Zweigeteilt: 1. Teil: für Papieraufnahme (20 l), 2. Teil: für Nass- und sonstige Abfälle (9 l).
Weitere Informationen:
Inhalt:
29 l
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz/rot
Breite:
280 mm
Tiefe:
445 mm
Durchmesser:
445 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 15,58*
€ 20,53*
1
€ 7,95*
ab € 15,83*
€ 21,52*
2 Tage
23
1
€ 2,90*
ab € 17,27*
€ 22,76*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 21,30*
€ 28,30*
Lager 7NBYA
2
1
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 78,27*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.