Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Multinormbundhose Lincoln Gr. 48 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Multinormbundhose Lincoln Gr. 48 grau/schwarz
Dassy Multinormbundhose Lincoln Gr. 48 grau/schwarz
Dassy Multinormbundhose Lincoln Gr. 48 grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-342958
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729051666
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dassy Multinormbundhose Lincoln 

Die Multinorm-Kollektion bietet vielfältigen, multifunktionellen Schutz. Sie entspricht den fünf am häufigsten geforderten europäischen Normen in Bezug auf flammhemmenden Schutz, Schweißarbeiten, antistatischen Eigenschaften, Lichtbogen und Chemikalien. Durch die Verwendung der Negastat Faser (1%), wird eine statische Aufladung der Kleidung verhindert. Alle Taschen sind zum Schutz vor Funken mit Klappen abgedeckt und in einem bestimmten Winkel angebracht. Des Weiteren sind auch alle Metallkomponenten (z.B. Druckknöpfe, Reißverschlüsse) auf der Innen- und Außenseite abgedeckt, um so Wärmeleitung zu verhindern. 

Ausführung:
  • 2 Schubtaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss 
  • Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss
  • längliche Schenkeltasche
  • rechts mit Patte und verdecktem Verschluss
  • verstellbare Kniepolstertaschen
  • verstellbare Rückenelastik
  • 3-fache Kappnähte
  • breiter Saum

Material: 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Negastat
Gewicht: 290 g/m²

Zertifiziert:
EN 14404:2004+A:2010 verstellbare Kniepolstertaschen kombiniert mit Dassy CRATOS Knieschützern
IEC 61482-2:2009 - Klasse 1
EN ISO 11612:2015 - A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11611:2015 A1+A2 - Klasse 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1: 2009 - Typ 6
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
Multinormbekleidung
Form:
lang
Gewicht:
290 g/m²
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,86*
€ 66,95*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,70*
€ 67,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,59*
€ 74,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 81,43*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740036
ab € 49,91*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740038
ab € 54,70*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64749540
ab € 54,68*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740540
ab € 54,89*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740040
ab € 57,66*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64749542
ab € 54,97*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740542
ab € 54,87*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64749544
ab € 54,83*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740544
ab € 54,62*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740044
ab € 49,96*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64749546
ab € 54,57*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740546
ab € 54,57*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740046
ab € 49,95*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64749548
ab € 54,50*
Ähnlich
DASSY
2005703075B64740548
ab € 54,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.