Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.44 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-323409
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439206639
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Winterschlupfstiefel
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 SRC

Ausführung:

  • EN ISO 20345, S3 SRC WR HI CI
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Weite: 11
  • Durchtrittssicherheit: Kunststoffzwischensohle
  • Obermaterial: hochwertiges Rindveloursleder
  • Futter: Wolle
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Sohle: Vibram TPU / PU
  • Metallfrei: nein
  • Gewicht: 850 g / Stück, Gr. 42
  • Besonderheiten: gelenkschonende Sohle, verschweißter Reißverschluss, Sympatex® - Membran
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
44
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Winterstiefel
Material:
Leder
Gewicht:
850 g
Weitere Suchbegriffe: Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitswinterstiefel s3 größe 44, esd stiefel, esd-stiefel s3, Grisport-74047C-Vesuvio-44 Sicherheits-Winter-Stie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,91*
€ 119,53*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 125,84*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,84*
€ 149,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,49*
€ 148,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,03*
€ 138,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,78*
€ 130,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,18*
€ 116,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.