Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-321747
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Abeba Pantolette Nature 4020 OB ESD

Ausführung: 
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB A FO
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Obermaterial: Glattleder 
  • fest eingearbeitetes Fußbett
  • Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • 2 verstellbare Ristriemen mit Schnallenverschluss
  • Modisches Sandalettendesign
  • Farbe. schwarz

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Pantolette
Material:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paar
ab 25 Paar
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.