Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic 250x30/25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic 250x30/25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic 250x30/25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic 250x30/25,4 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-218437
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184625097
EAN/GTIN:
     5450248344032
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic • Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen • Hohe Qualität für professionelle Ansprüche • Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material • Auch mit anderen Bohrungen lieferbar • Gesintert • Geschlossener Schneidrand • Nassschnitt • Für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Durchmesser:
250 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Ausführung:
PRO
Segmentbreite:
2
Segmenthöhe:
9 mm
Stärke:
2
Form:
Pro Ceramic
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe saint gobain, EDE-Diamant-Trennscheibe nassM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,68*
€ 100,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 101,36*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 106,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 113,75*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 91,59*
€ 113,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.