| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-216974 Herst.-Nr.: 4317784906890 EAN/GTIN: 4317784906890 |
| |
|
| | |
| Forum Universal-Stufenbohrer HSS, spiralgenutet, Oberfläche TiN-beschichtet Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Entgratungszone "Kantenbrecher" (DBGM) zum beidseitigen Entgraten in einem Arbeitsgang und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Spiralgenutet. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 43 17784 811040). Weitere Informationen: | | Norm: | Werksnorm | Durchmesser: | 4-12 | Min. Bohrbereich: | 4 | Max. Bohrbereich: | 12 | Stufenlänge: | 4 mm | Gesamtlänge: | 67 mm | Schneidrichtung: | rechts | Schneidstoff: | HSS | Werkstoff: | HSS-TiN | Oberfläche: | TiN | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 8 | Stahl <1400 N: | bedingt geeignet | Stahl <1000 N: | empfohlen | Stahl <850 N: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenb.HSS spiralg. TiN 4-20,00mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,55* | € 43,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,92* | € 43,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,40* | € 48,12* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,12* | € 48,12* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 34,09* | € 55,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|