Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-31,0 mm spiralgenutet
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216851
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906418
EAN/GTIN:
     4317784906418
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31
Forum Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche TiN-beschichtet

HSS, CBN-tiefgeschliffen.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1-2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1-5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Durchmesser:
5-31
Min. Bohrbereich:
5
Max. Bohrbereich:
31
Gesamtlänge:
103 mm
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälb.spiralg.TiN 5-31,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,27*
€ 71,16*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 71,46*
€ 4,80*
ab € 60,72*
€ 77,11*
€ 4,80*
ab € 60,59*
€ 77,11*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 84,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.