| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-207268 Herst.-Nr.: 4317784842402 EAN/GTIN: 4317784842402 |
| |
|
| | |
| FORUM Temperguss-Schraubzwinge Gleit- und Festbügel in stabiler Doppel-T-Form aus hochwertigem Guss, pulverbeschichtet, mit beweglicher Druckkappe, lackierter Holzgriff, Schutzkappen bis einschl. 400 mm Spannweite, Gleitbügel ohne Rutschsicherung. FORUM Geriffelte Profilschiene aus Stahl, verzinkt, Trapezgewindespindel aus Stahl. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 400 mm | Ausladung: | 175 mm | Ausführung: | Temperguss-Schraubzwingen | Schienenprofil: | Hohlprofil mit Riffelung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,86* | € 30,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,87* | € 30,37* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,69* | € 32,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,68* | € 32,61* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 22,62* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|