| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621169 Herst.-Nr.: 4317784842402 EAN/GTIN: 4317784842402 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247801031, Temperguss-Schraubzwinge, FORUM , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellenmit Gleitschiene 35 x 11 mm. , Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung , Spannkraft bis zu 5500 N, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2620 GRAMM | Spannweite: | 400 mm | Ausladung: | 175 mm | Gleitschiene: | 32 x 10 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842402 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,64* | € 31,36* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,73* | € 31,49* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,55* | € 32,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,65* | € 32,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,66* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|