| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784842402 Herst.-Nr.: DVE4317784842402 EAN/GTIN: 4317784842402 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge, FORUM - Fest- und Gleitbügel aus Temperguss - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Bis 400 mm Spannweite mit 2 Kunststoffschutzkappen. - Hohlprofilschiene mit Riffelung - Spannkraft bis 5500 N - Spannweite 400 mm - Ausladung 175 mm - Gleitschiene 32 x 10 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 400 mm | Ausladung: | 175 mm | Gleitschiene: | 32 x 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, hochleistungszwinge spann-w.400mm, FORUM, Guss, Guss-Schraubzwinge, Holzgriff, QR4029055, Schraubzwingen, Temperguss, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,92* | € 29,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,69* | € 31,54* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,64* | € 31,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,71* | € 39,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|