| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-206314 Herst.-Nr.: 4317784817356 EAN/GTIN: 4317784817356 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz
Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 2181 | Nenndurchmesser: | M30 mm | Steigung: | 1,5 | Lochart: | Sackloch | Werkstoff: | HSS | Gesamtlänge: | 90 mm | Kernlochdurchmesser: | 28,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,70* | € 58,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 58,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,31* | € 64,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,38* | € 64,55* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 49,13* | € 72,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|