| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-205535 Herst.-Nr.: 4317784863889 EAN/GTIN: 4317784863889 |
| |
|
| | |
| Forum Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 180 mm Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff . Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 180 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Korngröße: | 60 | Feinheitsgrad: | Grob | Kornart: | Korund | Trägermaterial: | Vulkanfiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 180x22 k60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Fiberschleifsch. Korund 180mm K 60 FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,61* | € 0,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,5963* | € 0,9752* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,631* | € 0,981* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,631* | € 0,981* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 3,9435* | € 8,1219* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|