Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234505025, Fiberschleifsch. Korund 180mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618415
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863889
EAN/GTIN:
     4317784863889
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234505025, Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung , Korund , Vulkanfiber-Trägermaterial , Mit Innenlochund Kreuzschlitz , Normalbohrung 22 mm Für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Ø:
180 mm
Körnung:
60
Stahl:
empfohlen
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863889
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
578
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,00*
€ 5,90*
ab € 0,6013*
€ 1,0004*
€ 9,80*
ab € 0,621*
€ 1,001*
€ 9,80*
ab € 0,621*
€ 1,001*
1 Tag
553
Frei Haus
ab € 3,9712*
€ 8,0803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.