Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Fiberschleifscheibe Korund 125 mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Fiberschleifscheibe Korund 125 mm K120
Forum Fiberschleifscheibe Korund 125 mm K120
Forum Fiberschleifscheibe Korund 125 mm K120
Artikel-Nr.:
     7NBYA-205529
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863827
EAN/GTIN:
     4317784863827
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm

Zerreißfestes, starkes Vulkanfiber-Trägermaterial. Mit Innenloch und Kreuzschlitz, Normalbohrung 22 mm Durchmesser. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen sind Fiberschleifscheiben für viele Schleifaufgaben geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Korn 16: Für grobe Arbeiten, wie z. B. Putzen von Guss, Abschleifen von Lack
Korn 24-80: Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten
Korn 100-120: Toleranz- und Feinschliff

.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Korngröße:
120
Feinheitsgrad:
Mittel
Kornart:
Korund
Trägermaterial:
Vulkanfiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
753
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,55*
€ 5,90*
ab € 0,3296*
€ 0,5779*
€ 9,80*
ab € 0,361*
€ 0,591*
€ 9,80*
ab € 0,361*
€ 0,591*
Lager 7NBYA
771
Frei Haus
ab € 3,1349*
€ 7,7557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7557*
€ 9,22928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5749*
€ 5,44413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8949*
€ 4,63493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8049*
€ 4,52783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3449*
€ 3,98043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2549*
€ 3,87333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,1349*
€ 3,73053
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.