Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreissägeblatt HW NE-negativ 216 x 3,2 x 30-48Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreissägeblatt HW NE-negativ 216 x 3,2 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW NE-negativ 216 x 3,2 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW NE-negativ 216 x 3,2 x 30-48Z
Forum Kreissägeblatt HW NE-negativ 216 x 3,2 x 30-48Z
Artikel-Nr.:
     7NBYA-203537
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869997
EAN/GTIN:
     4317784869997
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Forum HW Kreissägeblatt
Form NE neg.: Für Nicht-Eisen-Metalle. Mit negativem Spanwinkel vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungs-Kappsägen mit pendeldem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf.
Geeignet für Typ: ELU, Holz Her, Scheppach
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
216 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Zähne:
48
Zahnform:
Wechselzahn
Schnittbreite:
3,2
Breite:
3,2
Zahnungsart:
NE negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblatt HW NE-n. 216X3,2X30-48Z FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,45*
€ 73,00*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 73,18*
€ 4,80*
ab € 62,93*
€ 79,07*
€ 4,80*
ab € 62,98*
€ 79,07*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 87,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.