Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502140, Kreissägeblatt HW-NE-neg.216x3,2x30-48Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621349
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869997
EAN/GTIN:
     4317784869997
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502140, HW-Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn, negativ (NE neg.) , Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzender Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf , Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungs-Kappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten , Für Nicht-Eisen-Metalle, Aluminium und Kunststoffe, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
813 GRAMM
Ø:
216 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrung:
30 mm
Zähne:
48
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869997
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,12*
€ 75,35*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 75,65*
€ 4,80*
ab € 62,86*
€ 79,65*
€ 4,80*
ab € 63,09*
€ 79,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.