Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL
Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL
Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL
Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL
Forum Flachsenker DIN 373 HSS M 12 KL
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201998
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812498
EAN/GTIN:
     4317784812498
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Forum Flachsenker mit zyl. Schaft, für Kernloch, HSS, Oberfläche blank

3-schneidiges, spiralgenutetes Senkwerkzeug mit festem Führungszapfen. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst. Für Senkungen nach DIN 74. Für Durchgangslöcher Gütegrad FEIN nach DIN ISO 273.
Geeignet zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen.
HSS, Oberfläche blank.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 373
Senkerdurchmesser:
20
Zapfendurchmesser:
10,2 mm
Gesamtlänge:
100 mm
für Gewinde:
M 12
Schaftdurchmesser:
12,5 mm
Schaft:
Zylinderschaft
Oberfläche:
blank
Schneidenzahl:
3
Zylinderschaftdurchmesser:
12,5
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 12, Flachsenker D373 HSS M12 KL FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,00*
€ 24,61*
€ 4,90*
ab € 16,27*
€ 24,66*
€ 4,80*
ab € 17,90*
€ 25,60*
€ 4,80*
ab € 17,93*
€ 25,60*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.