| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784812498 Herst.-Nr.: DVE4317784812498 EAN/GTIN: 4317784812498 |
| |
|
| | |
| Flachsenker mit zylindrischem Schaft, für Kernloch, HSS, Oberfläche blank - HSS - DIN 373 - 3 Schneiden - Schaft zylindrisch - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen.- Gesamtlänge 100 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 12,5 mm - für Gewinde M12 - Senker-Ø 20 mm - Zapfen-Ø 10,2 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Schaft-Ø: | 12,5 mm | für Gewinde: | M12 | Senker-Ø: | 20 mm | Zapfen-Ø: | 10,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373 m 12, DIN373, Flachsenker, Forum, HSS-Senker, Kernloch, QR4024286, Senker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,27* | € 24,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,90* | € 25,60* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,93* | € 25,60* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,62* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|