Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200582
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812955
EAN/GTIN:
     4317784812955
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Forum Handreibahle

Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant.
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt.

Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Norm:
206 B
Nenndurchmesser:
20 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
201 mm
Toleranzfeld:
h7
Form:
B
Schneidstoff:
HSS
Spiralrichtung:
links
Werkstoff:
HSS
Vierkant:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 20mm, din 206, Handreibahle D206B HSS 20,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 42,50*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 42,59*
€ 4,80*
ab € 34,31*
€ 44,45*
€ 4,80*
ab € 34,53*
€ 44,45*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.