Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Forum Handreibahle DIN 206 B HSS 14,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200576
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812894
EAN/GTIN:
     4317784812894
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Forum Handreibahle

Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant.
Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt.

Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Norm:
206 B
Nenndurchmesser:
14 mm
Schneidenlänge:
81 mm
Gesamtlänge:
163 mm
Toleranzfeld:
h7
Form:
B
Schneidstoff:
HSS
Vierkant:
11 mm
Spiralrichtung:
links
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahle D206B HSS 14,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,41*
€ 31,46*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,59*
€ 4,80*
ab € 25,45*
€ 33,61*
€ 4,80*
ab € 25,40*
€ 33,61*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.