Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 575 x 50 x 2,50 4Z/"K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 575 x 50 x 2,50 4Z/"K
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 575 x 50 x 2,50 4Z/"K
Forum Maschinensägeblatt KOMET HSSBi 575 x 50 x 2,50 4Z/"K
Artikel-Nr.:
     7NBYA-194320
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4332163438083
EAN/GTIN:
     4332163438083
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 575x50x2,5 4z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt Ko-Bi

Aus hochfestem HSS-Stahl. Dieses Blatt verfügt über einen Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl. Die Bimetall-Konstruktion verhindert ein Brechen des Sägeblattes bei erhöhter Belastung. Durch hohe Bruchsicher- heit universell einsetzbar in langspanenden und zähen sowie harten Werkstoffen wie Titan, Titan-Legierungen, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronzen etc.

Weitere Informationen:
Länge:
575 mm
Breite:
50 mm
Blattstärke:
2,5
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
– mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/ Kasto:
10,5
Zähne pro Zoll:
4
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, Maschinensägebl. HSSBi 575x50x2,50 4Z/"K Komet
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,79*
ab € 18,37*
€ 25,03*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 18,43*
€ 25,07*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 25,42*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 18,28*
€ 25,48*
Lager 7NBYA
12
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.