Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi 575x50x2,50 4Z/ ZollK Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi 575x50x2,50 4Z/ ZollK Komet
Maschinensägeblatt HSSBi 575x50x2,50 4Z/ ZollK Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208127
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     420157
EAN/GTIN:
     4332163438083
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 575x50x2,5 4z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall

Ausführung: Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich.

Anwendung: Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.

Weitere Informationen:
Länge:
575 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
– mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
10,5 mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
420157
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, 2754, 27540088, Bimetall, HSS, HSSBi, Komet, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 18,42*
€ 25,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,45*
€ 25,14*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 25,17*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 18,38*
€ 25,56*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 23,53*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.