Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-104847 Herst.-Nr.: 4004338780784 EAN/GTIN: 4004338780784 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Ausführung: | Absperrpfosten | Farbe: | weiß/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Dreikant |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,13* | € 138,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,88* | € 139,05* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,37* | € 140,92* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 114,99* | € 140,92* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 101,61* | € 146,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|