Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7MW54-66066620 Herst.-Nr.: 66066620 EAN/GTIN: 4048466956529 |
| |
|
| | |
| Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien
Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 17,3 Zoll (43,9 cm), sowie 11 Zoll (27,96 cm) Tablet-PC, Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.
Weitere Informationen: | | IDEALER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT: | Die dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien garantieren besten Rundumschutz Ihres Notebooks vor äußeren Einflüssen wie Kratzern, Erschütterungen und Nässe! | ANGENEHM & KOMFORTABEL ZU TRAGEN: | Der stufenlos einstellbare Schultergurt ermöglicht besten Tragekomfort und einen bequemen Transport von A nach B - Gurtlänge: max. 135 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse | EXTREM VIEL STAURAUM: | Besonders praktisch: die vielen Zubehörfächer bieten Stauraum für wichtige Utensilien wie Handy, Ladekabel, Stifte und sogar Notizblöcke und dünne Ordner in A4! Ideal für die Schule, Uni & Arbeit. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Innenmaße Laptopfach: | 34 x 31,5 x 4 cm | Außenmaße: | 47 x 36 x 8,5 cm | Tabletfach:: | 27 x 20 x 1,5 cm | Trolleyhalterung:: | Ja | Zusatzfächer:: | Stiftehalter, Zubehörfächer, Dokumentenfächer | Gewicht:: | 750 gr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,07* | € 30,25* | | | | Lager 7MW54 | | | | | | € 2,80* | ab € 22,01* | € 30,26* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,13* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7MW54 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7MW54 | | Versand: Lager 7MW54 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,80* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7MW54 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|