Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 40-OM PC Type 22 Nilfisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitssauger ATTIX 40-OM PC Type 22 Nilfisk
Sicherheitssauger ATTIX 40-OM PC Type 22 Nilfisk
Sicherheitssauger ATTIX 40-OM PC Type 22 Nilfisk
Artikel-Nr.:
     7EW-SA7319519672848
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107400410
EAN/GTIN:
     7319519672848
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 • PUSH & CLEAN Filter-Abreinigungs-System • Bürstenlose Longlife-Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit • Behälter mit 40 Litern Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben • Komplettes Zubehörsortiment für TYPE 22, um den Sauger exakt auf die Anwendung anzupassen • Zugelassen für Anwendung als Entstauber (EOB) • Lieferumfang: Sauger, antistatischer Saugschlauch, Filtersack, Filterelement, Entsorgungssack, Gummischrägrohrdüse

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,0 kg
Spannung:
230 V
Behältervolumen:
37 l
Nennaufnahme:
1400 W
Luftmenge:
3200 l/min
Max. Unterdruck:
230 mbar
Arbeitsgeräusch::
60 dB(A)
Leistung Pmax:
1400 W
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,61*
€ 1.713,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.592,53*
€ 1.825,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,60*
€ 1.872,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.641,93*
€ 1.883,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,48*
€ 2.017,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,63*
€ 2.172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,31*
€ 2.130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,56*
€ 2.007,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,73*
€ 1.946,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,53*
€ 1.895,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.