Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 40-0M TYPE 22 37 l Trocken&Nass 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 40-0M TYPE 22 37 l Trocken&Nass 1400 W
Nilfisk ATTIX 40-0M TYPE 22 37 l Trocken&Nass 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27159495
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107400410
EAN/GTIN:
     7319519672848
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.
Die TYPE 22 Sicherheitssauger erfüllen alle Anforderungen der ATEX-Richtlinie auf höchstem Niveau , um eine maximale Sicherheit im Umgang mit explosiven und brennbaren Stäuben sicherzustellen. Der Einsatz von EC-Technologie, ein einphasigen bürstenlosen Motor, macht die ATTIX Z 22 Sauger geeignet für eine Anwendung in der ATEX-Zone 22. Eine sichere und auch funkenfreie Lösung bietet das original Nilfisk-ALTO Z22 Zubehör - in Verbindung mit dem geerdeten Einlass der Maschinen erhalten Sie ein Maximum an Sicherheit.
Der ATTIX 40-0M TYPE 22 ist ein Sicherheitssauger mit Push & Clean Filterreinigungssystem, hohe Effizient und einfaches Abreinigen des Hauptfilterelementes zeichnen diese Maschine aus.
Der ATTIX 791-2M / B1 verfügt über eine 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose samt Einschaltautomatik, ist diese Maschine besonders für einen Einsatz mit Elektrowerkzeugen geeignet..
- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1400 W
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Design
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
37 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Leistungen
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
60 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.493,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,00*
€ 1.976,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,46*
€ 1.945,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,74*
€ 1.851,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,75*
€ 1.804,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,75*
€ 1.777,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.