Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. MK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. MK 5 Röhm
Körnersp. mitl. MK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208245423
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208245423
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm mk5
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitzen

Hohe Rundlaufgenauigkeit, Dreifachlagerung, Laufspitze durchgehärtet, dadurch beliebig nachschleifbar, Lange Lebensdauer durch: Spritzwasserrille, Verbesserte Lebensdauerschmierung, Eng tolerierte Lagersitze, Geringe Störkontur durch schlanke Gehäuseform. Rundlaufabweichung 0,005. Spitzenwinkel 60°.

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
MK:
5
A:
128,0 mm
B:
88,5 mm
D:
40 mm
G:
44,399 mm
K:
49,3 mm
Drehzahl max.:
4500 U/min
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze mk5, mittlaufend, Körnerspitze, Mitlaufende, Körnerspitzen, Spannmittel, RÖHM
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 268,95*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 269,18*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 270,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 284,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,34*
€ 285,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267217
ab € 128,67*
Ähnlich
RÖHM
1267218
ab € 169,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.