| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001753390 Herst.-Nr.: 1267219 EAN/GTIN: 4019208245423 |
| |
|
| | |
| Zentrierspitze Orange Line MK5 mitlfd.RÖHM mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit Weitere technische Eigenschaften: · A: 128mm · D: 40mm · G: 44,399mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 88,5mm · K: 49,3mm · Drehzahl max.: 4500min-¹ Weitere Informationen: | | eClassID: | 36609229 | HerstellerNr: | 1267219 | Werksnummer: | 4121000002 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 4,470000 | Gewicht brutto Kg: | 4,470000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | MK5 | Produktart: | Zentrierspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,95* | € 268,95* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,93* | € 269,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,86* | € 270,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,64* | € 284,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 250,34* | € 285,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|