| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121000002 Herst.-Nr.: 1267219 EAN/GTIN: 4019208245423 |
| |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und KühlflüssigkeitWeitere technische Eigenschaften:· A: 128mm· D: 40mm· G: 44,399mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,005mm· B: 88,5mm· K: 49,3mm· Drehzahl max.: 4500min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK5 | Werkstückgewicht max.: | 630 kg | Gewicht: | 4300 g | Supplier Number: | 1267219 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,95* | € 268,95* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,93* | € 269,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,86* | € 270,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,64* | € 284,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 250,34* | € 285,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|