Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken
Kanaldeckelheber 600 mm L-Haken
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014788504014
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014788504014
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber

In geschmiedeter Ausführung, verzinkt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Haken
Länge:
600 mm
Stärke:
16 mm
Einheit:
Paar
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 58,37*
€ 73,68*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,25*
€ 73,72*
2 Tage
18
€ 5,50*
ab € 58,36*
€ 73,76*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 74,10*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 59,21*
€ 75,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48002
ab € 56,08*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,25*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,55*
Ähnlich
Härke
480022
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.