Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube Easy-Adjust GDE 125 EA-T, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140800570
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 3DJ
EAN/GTIN:
     3165140800570
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Systemzubehör GDE 125 EA-T, Die aufsteckbare Absaughaube GDE 125 EA-T Professional lässt sich leicht einstellen und ist mit den Bosch Professional Winkelschleifern mit 125 mm Scheibendurchmesser und werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung kompatibel. Für maximalen Komfort kann sie in zwei einfachen Schritten montiert werden, ohne dass die Scheibe oder die Standardschutzvorrichtung entfernt werden muss. Ihre Bauform wurde für einen sauberen und reibungslosen Betrieb optimiert. Die einstellbare Schnitttiefe ist ideal für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Professional Click & Clean System.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Bruttogewicht:
0,515 kg
SOL Date:
01.01.2017
Volumen:
2,808 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
TW
Positionierung:
Aufsteckbare Absaughaube für Bosch Professional Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm und werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Weitere Vorteile:
Präzises Arbeiten durch praktische Schnitttiefeneinstellung | Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten | Perfekt abgestimmt auf das Bosch Click & Clean System
Kompatibel mit:
GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
125 mm
Maximale Schnitttiefe:
~ 25 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,581*
€ 63,481*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 63,63*
5 Tage
57
€ 5,90*
ab € 52,29*
€ 63,94*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,31*
€ 65,54*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 69,22*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 214,681*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 204,329*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 220,636*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 225,27*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 239,214*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 233,599*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 251,264*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 230,149*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 219,486*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 235,634*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 240,417*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 255,322*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 249,657*
Sonstiges
Bosch
06019J4101
ab € 299,695*
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 117,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.