Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-10P PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10P PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10P PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10P PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,9 kg
Bosch GWS 18V-10P PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J4101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4101
EAN/GTIN:
     4059952634470
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellladegerät
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt auch über einen PROtection-Schalter (Schutzschalter), der den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen abschaltet, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Karton. Schutzhaube (1 605 510 364). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min | 9000 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 445 x 160 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18-V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku | Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank KickBack Control und Intelligent Brake System | Der PROtection switch (Schutzschalter) schaltet den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen ab, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Schnellspannmutter (2 608 000 684) | Karton | Schutzhaube (1 605 510 364) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M) | L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
6,58 kg
Nettogewicht:
1,65 kg
Volumen:
26,344 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.