Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube Easy-Adjust GDE 125 EA-T, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A003DJ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DJ
EAN/GTIN:
     3165140800570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Systemzubehör GDE 125 EA-T, Die aufsteckbare Absaughaube GDE 125 EA-T Professional lässt sich leicht einstellen und ist mit den Bosch Professional Winkelschleifern mit 125 mm Scheibendurchmesser und werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung kompatibel. Für maximalen Komfort kann sie in zwei einfachen Schritten montiert werden, ohne dass die Scheibe oder die Standardschutzvorrichtung entfernt werden muss. Ihre Bauform wurde für einen sauberen und reibungslosen Betrieb optimiert. Die einstellbare Schnitttiefe ist ideal für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Professional Click & Clean System.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
156 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
156 x 240 x 75 mm
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
125 mm
Maximale Schnitttiefe:
~ 25 mm
Kompatibel mit:
GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Gewicht:
0 kg
Kompatibilitätstyp der Schutzschaube:
Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung
Positionierung:
Aufsteckbare Absaughaube für Bosch Professional Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm und werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximaler Komfort: Praktische 2-stufige Aufsteckmontage ohne Demontage von Scheibe oder Absaughaube | Optimierte Form für sauberen und reibungslosen Betrieb | Einstellbare Schnitttiefe ideal für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist
Titel:
Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,515 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Volumen:
2,808 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 221,63*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 209,17*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 226,94*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 231,19*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 246,86*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 236,59*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 258,24*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 236,61*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 224,89*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,94*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 247,21*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 264,04*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,17*
Sonstiges
Bosch
06019J4101
ab € 309,80*
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 119,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.