Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
BOSCH Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1900 1900 Lumen, 1,6 kg, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140645416
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446400
EAN/GTIN:
     3165140645416
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Hervorragende Beleuchtung durch eine kabellose, leistungs starke LED mit bis zu 1.900 Lumen – Arbeiten zu jeder Tageszeit 5 einstellbare Positionen und ein 5/8" Stativgewinde Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden ein strapazierfähiger Rahmen und einfache Hand
Weitere Informationen:
Länge:
72.0 mm
Breite:
187.0 mm
Höhe:
292.0 mm
Akkuspannung:
14.4–18 V
Nettogewicht:
0.300 kg
Bruttogewicht:
2.005 kg
SOL Date:
01.09.2016
Volumen:
0.006706 dm³
Abmessung Länge:
332 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Für beste Lichtverhältnisse, zu jeder Tageszeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Lampe
Weitere Vorteile:
Robustes Design: ein strapazierfähiger Rahmen und einfache Handhabung garantieren die benötigte Baustellenqualität | Ein/Aus-Schalter: inkl. Dimmer- Funktion in 2 Stufen
Lieferumfang:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten | Solo Version
Servicekategorie:
A
Gewicht ohne Akku:
1.6 kg
Akkuspannung, von:
14.4 V
Helligkeit:
1900 Lumen
Akkuspannung, bis:
18 V
Betriebszeit 14.4 V:
80 min/Ah
Betriebszeit 18 V:
100 min/Ah
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 5,90*
ab € 86,48*
€ 104,09*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 104,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,80*
€ 105,69*
€ 5,95*
ab € 89,07*
€ 108,25*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 196,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 109,59*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.