Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, mit Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140519267
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060114E500
EAN/GTIN:
     3165140519267
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE. Die Schnellste ihrer Klasse. 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt. Kompakte Bauweise für optimale Handhabung. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand. Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf. Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine. Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen. Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien. Softgrip für sicheren Halt. Spindelhals-Durchmesser 43 mm (Europa-Norm) – Im Bohrständer verwendbar. Zusatzhandgriff (2 605 025 190), Handwerkerkoffer (2 605 438 524), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg | 2.2 kg
Nennaufnahme:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
0–2800 min-1 | 0 – 2800 U/min
Max. Drehmoment:
18 Nm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
18 mm
Bohr-Ø Holz:
30 mm
Max. Schlagzahl:
47600 min-1
Länge:
285.0 mm
Höhe:
214.0 mm
Nettogewicht:
2.400 kg
Bruttogewicht:
3.960 kg
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
380 W
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Beton:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk:
18 mm
Volumen:
0.014245 dm³
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
350 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
RU
Positionierung:
Die Schnellste ihrer Klasse
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in Kunststoff | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Weitere Vorteile:
Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand | Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf | Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine | Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen | Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien | Softgrip für sicheren Halt | Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)
Servicekategorie:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
2800 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
2.3 Nm
Nenndrehmoment:
2.3 Nm
Bohr-Ø Holz, von:
30 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis:
230 V
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2" – 20 UNF
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Einspannbereich, von:
1.5 mm
Einspannbereich, bis:
13 mm
Einspannbereich:
1.5 – 13 mm
Drehmoment weicher Schraubfall, 1. Gang:
18.0 Nm
Drehmoment weicher Schraubfall:
18.0 Nm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
47600 min-1
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl:
0 – 47600 min-1
Bohr-Ø Beton, von:
16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, von:
18 mm
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
32
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 137,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 138,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,53*
€ 140,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 117,82*
€ 140,73*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 128,03*
€ 146,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.